Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenterrine auf Fuß, mit 2 Seitengriffen. Material: Chromnickelstahl. Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenterrine auf Fuß, mit 2 Seitengriffen. Material: Chromnickelstahl. Inhalt
Suppenterrine auf Fuß, mit 2 Seitengriffen. Material: Chromnickelstahl. Inhalt
Artikel-Nr.:
     2813-463-4040
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1475450
EAN/GTIN:
     4044925007498
Suchbegriffe:
Suppen-Terrine
Suppenterrine
suppenterrine 4,5 l mit deckel
suppen terrine
Suppenterrine auf Fuß, mit 2 Seitengriffen. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 4,5. Durchmesser: 29 cm. Maße: Höhe: 170 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
17.00 cm
Durchmesser:
29.00 cm
Gewicht:
0.84 kg
Volumen:
4.50 Liter
Weitere Suchbegriffe: suppenterrine mit deckel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,05*
€ 23,99*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 18,625*
€ 24,665*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,62*
€ 25,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 30,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.