Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf mit Deckel, Kapselboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf mit Deckel, Kapselboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe.
Bratentopf mit Deckel, Kapselboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4052
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5315240
EAN/GTIN:
     4044925035781
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf mit Deckel, Kapselboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 53. Inhalt in
Litern:5,2. Durchmesser: 24 cm. Maße: Höhe: 115 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
11.50 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
1.50 kg
Volumen:
5.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 30,57*
€ 39,45*
5 Tage
137
Frei Haus
ab € 30,86*
€ 39,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.