Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/3 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/3 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.
GN 1/3 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4083
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7613200
EAN/GTIN:
     4044925086400
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/3 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 76. Inhalt in Litern:

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.84 kg
Volumen:
7.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,09*
€ 15,08*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,43*
€ 15,53*
4 Tage
286
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 15,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7013004
ab € 13,88*
Zubehör
Nonne Gastro
7013003
ab € 11,42*
Zubehör
Nonne Gastro
7013002
ab € 3,0105*
Zubehör
Nonne Gastro
7013001
ab € 3,0005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.