Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:
GN 1/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4084
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7113200
EAN/GTIN:
     4044925026963
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/3 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,6 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 71. Inhalt in Litern:

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.81 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 12,674*
€ 17,144*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 17,35*
4 Tage
255
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 18,98*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,78*
€ 19,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.