Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:
Bratentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4090
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5015280
EAN/GTIN:
     4044925023566
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf, Sandwichboden, Schüttrand, angeschweißte Kaltgriffe. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 50. Inhalt in
Durchmesser: 28 cm. Maße: Höhe: 120 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
12.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
2.42 kg
Weitere Suchbegriffe: bratentopf 28 cm, bratentopf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,67*
€ 43,94*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,22*
€ 48,21*
5 Tage
63
Frei Haus
ab € 41,98*
€ 52,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.