Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschlagkessel, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschlagkessel, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in
Schneeschlagkessel, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in
Artikel-Nr.:
     2813-463-4135
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2100350
EAN/GTIN:
     4044925017145
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel
Schneeschlagkessel, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 12. Maße: Höhe: 190 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
19 cm
Gewicht:
1.62 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,56*
€ 39,13*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,78*
€ 46,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.