Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischtopf, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischtopf, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung.
Fleischtopf, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4150
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2005320
EAN/GTIN:
     4044925015257
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Fleischtopf, Sandwichboden, angeschweißte Kaltgriffe, Randverstärkung. Material: Chromnickelstahl. Serie: Cookware 20. Inhalt in
Durchmesser: 32 cm. Maße: Höhe: 200 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
3.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,02*
€ 77,40*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,15*
€ 93,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.