Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, mit offenem Bodenreifen, Henkelhalterung fugenlos. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer, mit offenem Bodenreifen, Henkelhalterung fugenlos. Material:
Eimer, mit offenem Bodenreifen, Henkelhalterung fugenlos. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4152
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1801150
EAN/GTIN:
     4044925013376
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahleimer 15 l
edelstahl eimer
Eimer, mit offenem Bodenreifen, Henkelhalterung fugenlos. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 15. Maße: Höhe: 360 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
36.00 cm
Gewicht:
1.67 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 38,5025*
€ 53,5725*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 43,05*
€ 59,50*
5 Tage
66
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 66,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,48*
€ 71,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.