Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm.
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4246
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2090120
EAN/GTIN:
     4044925016865
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Schaumlöffel, mit fugenlosem Hakenstiel aus einem Stück, Perforierung Ø 4 mm. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 2085.
Durchmesser: 12 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 5,7155*
€ 8,8655*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,89*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,99*
€ 10,59*
5 Tage
472
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.