Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 28 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 28 cm.
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 28 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4282
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2305278
EAN/GTIN:
     4044925018517
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
Tellerglocke, mit Griffloch. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 28 cm. Maße: Höhe: 60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
6.00 cm
Durchmesser:
28.00 cm
Gewicht:
0.33 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 6,0915*
€ 9,0015*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,84*
€ 9,91*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,08*
€ 10,17*
5 Tage
549
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,33*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.