Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Suppenterrine 1474, mit Löffelaussparung. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Suppenterrine 1474, mit Löffelaussparung. Material:
Deckel für Suppenterrine 1474, mit Löffelaussparung. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4287
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1475451
EAN/GTIN:
     4044925007504
Suchbegriffe:
Suppenterrinen-Deckel
Terrine-Deckel
Deckel für Suppenterrine 1474, mit Löffelaussparung. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 29 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
0.38 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,70*
€ 12,31*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 12,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.