Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Großküchensieb, mit Hohlgriff. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 35 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großküchensieb, mit Hohlgriff. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 35 cm.
Großküchensieb, mit Hohlgriff. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 35 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4297
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2068350
EAN/GTIN:
     4044925015882
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb
Großküchensieb, mit Hohlgriff. Material: Chromnickelstahl. Durchmesser: 35 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
82.00 cm
Höhe:
17.50 cm
Durchmesser:
35.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,34*
€ 67,13*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,85*
€ 74,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.