Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankettkartenständer, Material: Chromnickelstahl. Maße: Höhe: 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankettkartenständer, Material: Chromnickelstahl. Maße: Höhe: 450 mm
Bankettkartenständer, Material: Chromnickelstahl. Maße: Höhe: 450 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-4338
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1435450
EAN/GTIN:
     4044925006026
Suchbegriffe:
Bankettkartenhalter
Bankettkartenständer
Bankettständer
bankettkartenständer
Bankettkartenständer, Material: Chromnickelstahl. Maße: Höhe: 450 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.