Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge: 290 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge: 290 mm,
Tablett, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge: 290 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-463-4342
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1220290
EAN/GTIN:
     4044925003735
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett edelstahl
Tablett, mit bordiertem Rand. Material: Chromnickelstahl. Maße: Länge: 290 mm, Breite: 220 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
29.00 cm
Breite:
22.00 cm
Gewicht:
0.23 kg
Weitere Suchbegriffe: kaffeetablett oval, kaffeetablett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 4,5625*
€ 7,0925*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 7,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,30*
€ 8,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.