Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, mit fugenlosem Griff aus einem Stück, mit Aufhängeöse. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, mit fugenlosem Griff aus einem Stück, mit Aufhängeöse. Material:
Servierlöffel, mit fugenlosem Griff aus einem Stück, mit Aufhängeöse. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4364
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1854360
EAN/GTIN:
     4044925014106
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Servierlöffel, mit fugenlosem Griff aus einem Stück, mit Aufhängeöse. Material: Chromnickelstahl. Serie: Kitchen Tool 1854. Maße:


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
36 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,37*
€ 4,31*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 4,49*
4 Tage
1563
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 4,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.