Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel SERIE 1857. perforiert. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel SERIE 1857. perforiert. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem
Servierlöffel SERIE 1857. perforiert. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem
Artikel-Nr.:
     2813-463-437
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1864310-1338
EAN/GTIN:
     4044925014267
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Servierlöffel SERIE 1857. perforiert. Chromnickelstahl, › mit ergonomischem Hohlgriff›
hochglanzpoliert. Maße: 10 x 7 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
31 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,86*
4 Tage
510
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 9,95*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,26*
€ 11,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.