Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosiergerät, Nicht für zuckerhaltige Getränke geeignet. Material: Kunststoff.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosiergerät, Nicht für zuckerhaltige Getränke geeignet. Material: Kunststoff.
Dosiergerät, Nicht für zuckerhaltige Getränke geeignet. Material: Kunststoff.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4426
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3205002
EAN/GTIN:
     4044925038096
Suchbegriffe:
Spirituosen-Dosiergerät
Spirituosen-Portionierer
Spirituosen-Portioniergerät
Spirituosenportionierer
Dosiergerät, Nicht für zuckerhaltige Getränke geeignet. Material: Kunststoff. Inhalt: 20 ml.


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.09 kg
Weitere Suchbegriffe: spirituosen dosiergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,77*
€ 7,57*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 6,0315*
€ 9,1815*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,31*
4 Tage
685
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.