Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.
GN 1/1 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4462
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7611010
EAN/GTIN:
     4044925086202
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/1 Behälter, Materialstärke 0,6 mm, Randverstärkung durch geprägte U-Ecken. Material: Chromnickelstahl. Serie: GN 76. Inhalt in Litern:

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.76 kg
Volumen:
1.25 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,84*
€ 11,24*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 11,50*
4 Tage
431
Frei Haus
ab € 8,89*
€ 12,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.