Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 1,5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 1,5.
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 1,5.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4469
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1602150
EAN/GTIN:
     4044925010580
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Gießer, Hochglanzpoliert. Material: Chromnickelstahl. Inhalt in Litern: 1,5. Durchmesser: 12 cm. Maße: Höhe: 160 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Höhe:
16.00 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.47 kg
Volumen:
1.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,33*
€ 18,56*
5 Tage
275
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 19,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 20,14*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,77*
€ 20,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.