| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-4621 Herst.-Nr.: 9306500 EAN/GTIN: 4044925037501 |
| |
|
| | |
| Messbecher, mit 100 ml Skalierung. Material: Polypropylen. Inhalt in Litern: 5. Durchmesser: 19,6 cm. Maße: Höhe: 270 mm
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Höhe: | 27.00 cm | Durchmesser: | 19.60 cm | Gewicht: | 0.41 kg | Volumen: | 5.00 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,12* | € 11,58* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 7,464* | € 11,884* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7,94* | € 12,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,21* | € 12,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,67* | € 13,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|