Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier-/Salatlöffel, Material: Polycarbonat. Maße: Länge: 330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servier-/Salatlöffel, Material: Polycarbonat. Maße: Länge: 330 mm
Servier-/Salatlöffel, Material: Polycarbonat. Maße: Länge: 330 mm
Artikel-Nr.:
     2813-463-4721
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8546330
EAN/GTIN:
     4044925052306
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Servier-/Salatlöffel, Material: Polycarbonat. Maße: Länge: 330 mm


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
33 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 3,27*
4 Tage
1479
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,36*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,20*
€ 4,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.