Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4 Behälter, mit glattem Rand. Material: Melamin. Serie: GN 97. Inhalt in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4 Behälter, mit glattem Rand. Material: Melamin. Serie: GN 97. Inhalt in
GN 1/4 Behälter, mit glattem Rand. Material: Melamin. Serie: GN 97. Inhalt in
Artikel-Nr.:
     2813-463-4731
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9714020
EAN/GTIN:
     4044925091411
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/4 Behälter, mit glattem Rand. Material: Melamin. Serie: GN 97. Inhalt in Litern: 0,5. Farbe: weiß. Maße: Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,897*
€ 8,777*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 59,92008*
€ 76,06008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,777*
€ 10,445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,377*
€ 9,969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,897*
€ 8,207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 105,324* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.