Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,3.
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,3.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4775
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9363100
EAN/GTIN:
     4044925078337
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,3.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,58*
€ 2,18*
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,78*
4 Tage
952
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 4,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.