Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,44.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,44.
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,44.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4776
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9364125
EAN/GTIN:
     4044925078382
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,44. Durchmesser: 12,5 cm. Maße: Höhe: 70 mm


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Höhe:
7.00 cm
Durchmesser:
12.50 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
24
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,50*
24 Tage
unbekannt
24
€ 5,20*
ab € 1,95*
€ 2,57*
4 Tage
1852
1
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.