Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,5.
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,5.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4777
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9363125
EAN/GTIN:
     4044925078344
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Schale, Material: Melamin. Serie: Melamine. Inhalt in Litern: 0,5.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,28*
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,07*
€ 6,66*
5 Tage
1046
1
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 75,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.