Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 30 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 30 cm.
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 30 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4806
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2289300
EAN/GTIN:
     4044925035934
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 30 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzagitter 30cm, pizza gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,16*
€ 5,21*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.