Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 45 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 45 cm.
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 45 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4814
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2289450
EAN/GTIN:
     4044925070164
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 45 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Durchmesser:
45.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzagitter 45 cm, pizza gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,11*
€ 9,15*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,59*
5 Tage
649
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,51*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.