Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 50 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 50 cm.
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 50 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-463-4816
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2289500
EAN/GTIN:
     4044925070171
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen
Pizza Screen, Perforierung 8 x 4 mm. Material: Aluminium. Durchmesser: 50 cm.


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Durchmesser:
50.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: pizzagitter 50 cm, pizza gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,11*
€ 10,61*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 11,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.