Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Blech, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Aluminium. Maße: Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Blech, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Aluminium. Maße: Höhe:
GN 1/1 Blech, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Aluminium. Maße: Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4819
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     6811020
EAN/GTIN:
     4044925025652
Suchbegriffe:
Antihaft-Backblech GN
Einschubblech
GN-Blech
Gastronorm-Blech
GN 1/1 Blech, mit PTFE Antihaftbeschichtung. Material: Aluminium. Maße: Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,12*
€ 29,57*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 24,55*
€ 32,62*
4 Tage
154
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 35,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.