Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:
GN 1/2 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-463-4904
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9112200
EAN/GTIN:
     4044925117289
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
GN 1/2 Behälter, Boden- und Seitenlochung. Materialstärke 0,7 mm. Material: Chromnickelstahl 18/8. Serie: GN 91. Inhalt in Litern: 11,5.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
0.98 kg
Volumen:
11.50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.