| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-4990 Herst.-Nr.: 430320 EAN/GTIN: 4044925043502 |
| |
|
| | |
| Pfanne, mit PTFE Antihaftbeschichtung, plangedrehtem Boden und angenietetem Kunststoffgriff. Material: Aluminium, Kunststoff.
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff/Aluminium | Höhe: | 5.50 cm | Gewicht: | 0.74 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft aluminium, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 22,27* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,94* | € 22,42* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,25* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|