| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-501 Herst.-Nr.: 2115240 EAN/GTIN: 4044925017206 |
| |
|
| | |
| Schneeschlagkessel. Chromnickelstahl. Innendurchmesser 24 cm.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Höhe: | 13.00 cm | Gewicht: | 0.62 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,22* | € 19,18* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,52* | € 20,74* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 15,55* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|