Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisbehälter. Chromnickelstahl. Maße: 36 x 16,5 x 12 LxBxH.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisbehälter. Chromnickelstahl. Maße: 36 x 16,5 x 12 LxBxH.
Eisbehälter. Chromnickelstahl. Maße: 36 x 16,5 x 12 LxBxH.
Artikel-Nr.:
     2813-463-504
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2138500-1781
EAN/GTIN:
     4044925017312
Suchbegriffe:
Eisbehälter Gastronomie
Eisgefäß Gastronomie
Speiseeisbehälter
eisbehälter gastronomie

Eisbehälter. Chromnickelstahl. Maße: 36 x 16,5 x 12 LxBxH.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
36 cm
Breite:
17 cm
Gewicht:
0.66 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 21,46*
5 Tage
210
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 22,12*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,73*
€ 26,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.