Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyoneser Pfanne, Griffe fugenlos. Material: Eisen. Serie: Iron Pan 22. Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lyoneser Pfanne, Griffe fugenlos. Material: Eisen. Serie: Iron Pan 22. Maße:
Lyoneser Pfanne, Griffe fugenlos. Material: Eisen. Serie: Iron Pan 22. Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5042
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2255280
EAN/GTIN:
     4044925017640
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Lyoneser Pfanne, Griffe fugenlos. Material: Eisen. Serie: Iron Pan 22. Maße: Höhe: 40 mm


Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
1.92 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,16*
€ 24,04*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 24,37*
4 Tage
180
Frei Haus
ab € 20,20*
€ 26,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.