Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester,
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5073
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2207159
EAN/GTIN:
     4044925097697
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
absperrkordel
Verbindungskordel, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester, verchromt. Serie: Classic Eco. Durchmesser: 2,8 cm. Farbe:
schwarz. Maße: Länge: 1500 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
150.00 cm
Durchmesser:
2.80 cm
Gewicht:
0.65 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,54*
€ 22,24*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,51*
€ 24,56*
4 Tage
210
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 27,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2201001
ab € 38,97*
Zubehör
WAS Germany
2200001
ab € 35,95*
Zubehör
WAS Germany
2201000
ab € 38,98*
Zubehör
WAS Germany
2200000
ab € 35,87*
Zubehör
WAS Germany
3300001
ab € 30,86*
Zubehör
WAS Germany
3301001
ab € 35,30*
Zubehör
WAS Germany
3300000
ab € 30,83*
Zubehör
WAS Germany
2224001
ab € 58,68*
Zubehör
WAS Germany
2224000
ab € 57,59*
Zubehör
WAS Germany
2223001
ab € 58,68*
Zubehör
WAS Germany
2223000
ab € 62,94*
Zubehör
WAS Germany
2205000
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.