Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5074
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2208159
EAN/GTIN:
     4044925100250
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
absperrkordel 150 cm
absperrkordel
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie: Classic Eco. Durchmesser: 2,8 cm. Farbe: schwarz. Maße:
Länge: 1500 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
150 cm
Durchmesser:
3 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,00*
€ 22,69*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 25,47*
5 Tage
204
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 28,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2201001-2844
ab € 39,13*
Zubehör
WAS Germany
2200001-2842
ab € 37,19*
Zubehör
WAS Germany
2201000-2844
ab € 38,91*
Zubehör
WAS Germany
2200000-2842
ab € 37,26*
Zubehör
WAS Germany
3300001-EK245
ab € 28,42*
Zubehör
WAS Germany
3301001-EK247
ab € 32,04*
Zubehör
WAS Germany
3300000-EK245
ab € 27,11*
Zubehör
WAS Germany
2224001-NH68
ab € 47,96*
Zubehör
WAS Germany
2224000-NH68
ab € 54,21*
Zubehör
WAS Germany
2223001-NH68
ab € 47,35*
Zubehör
WAS Germany
2223000-NH68
ab € 49,47*
Zubehör
WAS Germany
2205000-2871
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.