Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5076
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2208256
EAN/GTIN:
     4044925058247
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
absperrkordel
Verbindungskordel, Beschläge goldfarben. Material: Edelstahl, Polyester. Serie: Classic. Durchmesser: 3,2 cm. Farbe: schwarz. Maße: Länge:
2500 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
250.00 cm
Durchmesser:
3.20 cm
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,89*
€ 40,77*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,48*
€ 47,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.