Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungstau, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungstau, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester,
Verbindungstau, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5083
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2207153
EAN/GTIN:
     4044925097680
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
absperrkordel 150 cm
absperrkordel
Verbindungstau, Beschläge hochglanzpoliert. Material: Edelstahl, Polyester, verchromt. Serie: Classic Eco. Durchmesser: 2,8 cm. Farbe: rot.
Maße: Länge: 1500 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
150.00 cm
Durchmesser:
2.80 cm
Gewicht:
0.65 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,21*
€ 25,56*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,65*
€ 26,35*
4 Tage
210
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 27,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2201001
ab € 39,01*
Zubehör
WAS Germany
2200001
ab € 35,82*
Zubehör
WAS Germany
2201000
ab € 38,87*
Zubehör
WAS Germany
2200000
ab € 36,01*
Zubehör
WAS Germany
3300001
ab € 30,90*
Zubehör
WAS Germany
3301001
ab € 35,29*
Zubehör
WAS Germany
3300000
ab € 30,96*
Zubehör
WAS Germany
2224001
ab € 58,68*
Zubehör
WAS Germany
2224000
ab € 57,57*
Zubehör
WAS Germany
2223001
ab € 58,49*
Zubehör
WAS Germany
2223000
ab € 63,00*
Zubehör
WAS Germany
2205000
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.