Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten, Pulverbeschichtet, schwarz, mit Gurtband und Rolle, durch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten, Pulverbeschichtet, schwarz, mit Gurtband und Rolle, durch
Abgrenzungspfosten, Pulverbeschichtet, schwarz, mit Gurtband und Rolle, durch
Artikel-Nr.:
     2813-463-5090
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2915104
EAN/GTIN:
     4044925107631
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abgrenzungspfosten, Pulverbeschichtet, schwarz, mit Gurtband und Rolle, durch die Einkerbung im Bodenteller platzsparend zusammenstellbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
200.00 cm
Höhe:
88.50 cm
Durchmesser:
35.00 cm
Gewicht:
9.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 66,54*
€ 86,28*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 70,03*
€ 90,35*
4 Tage
42
Frei Haus
ab € 84,05*
€ 107,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.