Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zutaten-/Lagerbehälter, Material: Polycarbonat, Polypropylen. Inhalt in Litern:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zutaten-/Lagerbehälter, Material: Polycarbonat, Polypropylen. Inhalt in Litern:
Zutaten-/Lagerbehälter, Material: Polycarbonat, Polypropylen. Inhalt in Litern:
Artikel-Nr.:
     2813-463-5146
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9214400
EAN/GTIN:
     4044925085779
Suchbegriffe:
Beilagen-Behälter
Beilagenbehälter
Zutaten-Behälter
Zutatenbehälter
Zutaten-/Lagerbehälter, Material: Polycarbonat, Polypropylen. Inhalt in Litern: 40.

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
48.50 cm
Höhe:
42.50 cm
Gewicht:
6.49 kg
Volumen:
40.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: beilagen behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 77,44*
€ 94,49*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 81,79*
€ 99,03*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 98,77*
€ 119,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.