Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochlöffel, Rund. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Durchmesser: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kochlöffel, Rund. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Durchmesser: 5
Kochlöffel, Rund. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Durchmesser: 5
Artikel-Nr.:
     2813-463-5151
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1870300
EAN/GTIN:
     4044925014342
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Kochlöffel, Rund. Material: Bambus / Holz / Kork / Vollweide. Durchmesser: 5 cm. Maße: Länge: 300 mm


Weitere Informationen:
Länge:
30.00 cm
Durchmesser:
5.00 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 0,5765*
€ 1,1665*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,33*
4 Tage
5556
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,53*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,79*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.