Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfanne, mit PTFE Antihaftbeschichtung, mit plangedrehtem Boden und angenietetem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfanne, mit PTFE Antihaftbeschichtung, mit plangedrehtem Boden und angenietetem
Pfanne, mit PTFE Antihaftbeschichtung, mit plangedrehtem Boden und angenietetem
Artikel-Nr.:
     2813-463-5201
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     435280
EAN/GTIN:
     4044925072144
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Pfanne, mit PTFE Antihaftbeschichtung, mit plangedrehtem Boden und angenietetem Edelstahlkaltgriff. Material: Aluminium,
Maße: Höhe: 50 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.69 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 17,01*
€ 22,68*
4 Tage
217
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 22,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.