| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-5218 Herst.-Nr.: 435360 EAN/GTIN: 4044925072168 |
| |
|
| | |
| Pfanne, mit PTFE Antihaftbeschichtung, mit plangedrehtem Boden und angenietetem Edelstahlkaltgriff. Material: Aluminium, Maße: Höhe: 65 mm
Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.50 cm | Gewicht: | 1.26 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Bratpfanne (Edelstahl), Edelstahl-Bratpfanne, Edelstahl-Pfanne, Edelstahlbratpfanne, Edelstahlpfanne, Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne (antihaft) edelstahl, antihaftbeschichtete pfanne, beschichtete pfanne keramik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 25,30* | € 32,76* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,23* | € 32,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,03* | € 36,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|