| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-463-5298 Herst.-Nr.: 2020301 EAN/GTIN: 4044925078504 |
| |
|
| | |
| Flambierpfanne, mit Stielgriff. Innen Chromnickelstahl, außen Kupferbeschichtung, ohne Sandwichboden, nicht für Herdplatten geeignet,
Weitere Informationen: | | Länge: | 30.00 cm | Breite: | 22.50 cm | Höhe: | 5.00 cm | Gewicht: | 0.67 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 21,37* | € 29,50* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,73* | € 36,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|