Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturzglas Weck, 6-teilig, 370 ml, Glas Mit Deckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sturzglas Weck, 6-teilig, 370 ml, Glas Mit Deckel
Sturzglas Weck, 6-teilig, 370 ml, Glas Mit Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-463-5309
Hersteller:
     Weck
Herst.-Nr.:
     741
EAN/GTIN:
     4011162741928
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Sturzglas Weck, 6-teilig, 370 ml, Glas Mit Deckel

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
6.90 cm
Durchmesser:
10.70 cm
Gewicht:
0.37 kg
Volumen:
0.37 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 10,21*
Lager 2813
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 11,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,32834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.