Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderglas Weck, 6-teilig, 1,04 ltr., Glas Mit Deckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderglas Weck, 6-teilig, 1,04 ltr., Glas Mit Deckel
Zylinderglas Weck, 6-teilig, 1,04 ltr., Glas Mit Deckel
Artikel-Nr.:
     2813-463-5331
Hersteller:
     Weck
Herst.-Nr.:
     908
EAN/GTIN:
     4011162908901
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Zylinderglas Weck, 6-teilig, 1,04 ltr., Glas Mit Deckel

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
21.00 cm
Durchmesser:
8.70 cm
Gewicht:
0.60 kg
Volumen:
1.04 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,54*
€ 13,91*
Lager 2813
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,89*
€ 18,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,22*
€ 20,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,14834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.