Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samowar Beem Katharina, 15 ltr., Edelstahl Mit 2,0 ltr. Teekanne und Teesieb, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samowar Beem Katharina, 15 ltr., Edelstahl Mit 2,0 ltr. Teekanne und Teesieb, 2
Samowar Beem Katharina, 15 ltr., Edelstahl Mit 2,0 ltr. Teekanne und Teesieb, 2
Artikel-Nr.:
     2813-463-5341
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7348
EAN/GTIN:
     4060449073481
Suchbegriffe:
Samovar
Samowar
Tee-Kanne
Teekanne
Samowar Beem Katharina, 15 ltr., Edelstahl Mit 2,0 ltr. Teekanne und Teesieb, 2 Heizspiralen á 2.300 W & 700 W, Kabellänge 130 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
44.00 cm
Breite:
38.50 cm
Gewicht:
9.66 kg
Leistungsaufnahme:
3000 Watt
Volumen:
5.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: teekannen edelstahl, tee kanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.161,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,21*
€ 1.596,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,69*
€ 1.582,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,04*
€ 1.498,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.216,15*
€ 1.447,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,60*
€ 1.382,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.