Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karaffe Pasabahce Village, mit Füllstrich, 0,50 ltr., Ø 6,4 cm, Set á 6 Stück,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karaffe Pasabahce Village, mit Füllstrich, 0,50 ltr., Ø 6,4 cm, Set á 6 Stück,
Karaffe Pasabahce Village, mit Füllstrich, 0,50 ltr., Ø 6,4 cm, Set á 6 Stück,
Artikel-Nr.:
     2813-463-5355
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     43814
EAN/GTIN:
     8693357384293
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Karaffe Pasabahce Village, mit Füllstrich, 0,50 ltr., Ø 6,4 cm, Set á 6 Stück, Glas Mit CE-Eiche 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
20.30 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.41 kg
Volumen:
0.70 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 16,02*
€ 22,10*
4 Tage
126
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 22,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,10*
€ 26,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.