Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserglas Pasabahce Next, 0,2 ltr., Ø 5,8 cm, Set á 12 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wasserglas Pasabahce Next, 0,2 ltr., Ø 5,8 cm, Set á 12 Stück, Glas
Wasserglas Pasabahce Next, 0,2 ltr., Ø 5,8 cm, Set á 12 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5364
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     52459
EAN/GTIN:
     8693357174894
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Wasserglas Pasabahce Next, 0,2 ltr., Ø 5,8 cm, Set á 12 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
2.70 kg
Volumen:
0.20 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 14,52*
5 Tage
202
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 14,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,83417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.