Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiskyglas Pasabahce Casablanca, 0,355 ltr., Ø 6,4 cm, Set á 12 Stück, Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Whiskyglas Pasabahce Casablanca, 0,355 ltr., Ø 6,4 cm, Set á 12 Stück, Glas
Whiskyglas Pasabahce Casablanca, 0,355 ltr., Ø 6,4 cm, Set á 12 Stück, Glas
Artikel-Nr.:
     2813-463-5366
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     52704
EAN/GTIN:
     8693357020986
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
Whiskyglas Pasabahce Casablanca, 0,355 ltr., Ø 6,4 cm, Set á 12 Stück, Glas

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.32 kg
Volumen:
0.36 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 20,26*
5 Tage
138
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 20,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,21834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.